サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
サインペン細字 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24080394
品番
WK-S#36 アオ
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
インク色
あお
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
約0.6
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 104