サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
プラスチックペン 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24080455
品番
AK-S#36
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
インク色
あお
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
約0.4
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 101