サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
ピグマックスツイン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
インク色
くろ、あか、あお、みどり、だいだい、ちゃいろ、むらさき、きいろ、うすだいだい、ももいろ、きみどり、そらいろ
注文コード
24080638
品番
ZPK-T12
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
約1.2、5.5
セット数
12色セット
インク色
くろ、あか、あお、みどり、だいだい、ちゃいろ、むらさき、きいろ、うすだいだい、ももいろ、きみどり、そらいろ
インク
水性
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字・太字
エコマーク認定番号
18 112 105