サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
ペンタッチエコフィール 細字用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24080884
品番
PPKE#36
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
細くなめらかな書き味が長期間変わりません。
線幅(mm)
0.9
全長(mm)
137(キャップ付)
質量(g)
9
材質(軸)
再生PP
材質(キャップ)
再生PP
材質(ペン先)
PE
用途
小包などの宛名書き、革、陶器、ガラス、プラスチックなどに
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
インク色
あお
インク
油性アルコール系染料
入数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 106