サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの ボールペン
サクラクレパスの 水性ボールペン
ボールサイン アクアリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
グロスピンク
注文コード
24081128
品番
PGB#820 グロスピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
インク色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
本体
シリーズ
ボールサイン
方式
キャップ式
インク色
グロスピンク
先端ボール径(mm)
0.8
インク
水性顔料
入数
1本
線の太さ
細字