サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの ボールペン
サクラクレパスの 水性ボールペン
ボールサイン アクアリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24081146
品番
PGB#821 グロスロ-ズ
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
シリーズ
ボールサイン
方式
キャップ式
インク色
グロスローズ
先端ボール径(mm)
0.8
インク
水性顔料
入数
1本
線の太さ
細字