サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの 消し具/修正用品
サクラクレパスの 消しゴム
フォームイレーザーダブル 60
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24082248
品番
RFW-60
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥64
販売価格(税別)
¥
58
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質(本体)
塩ビ
質量(g)
11
寸法(縦×横×高さ)(mm)
19×45×10
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応