※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K03
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
材質
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
24082897
品番
KQ2K03-34NS1
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/8
材質
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
シール
(S) シール剤付
CADデータダウンロード