WA1003546 SPラベラー SATO(サトー) 24082914 WA1003546 SPラベラー SATO(サトー) 24082914

SPラベラー

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24082914 品番 WA1003546
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

すべての孔あきラベルに対応。
軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。
他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。
ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
通称パンチラベルを使用できます。

種別8L-20 印字桁数(桁)8 段数1 印字性能印字配列8列 1段型 タイプ価格表示、日付表示等 インク色 用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。 質量(g)270 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×62×135 使用可能ラベル縦12.0×横21.6mm(1枚あたり) ラベル枚数(1巻当り)1000
注意
※ラベルは付いておりません。
※表示例は使用ラベルのテンプレートが異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
値札や日付管理に。
その他業種

某コンビニでバイトしてますが、長年使ってたラベラーが壊れたので急ぎ購入しました。
注文してから発送が早いのは流石です。
今まで使ってたものと同じのがあり、助かりました。
サトーのラベラーは使いやすくていいです。

2025-12-08
用途:
検品・製品受入

テープを交換で入れるのがやりずらい。ガイド沿いにテープを通せばいいのだけどすんなりといかない。

対象商品:
35602804
2024-12-25
用途:
商品の価格表示
卸売・小売業

低価格の物を購入しましたが失敗でした やはりサトーのラベラーが一番良かったです。

対象商品:
24082914
2024-09-05
用途:
賞味期限を示す為に
株式会社やまと食品 様

このメーカーを使用するのが初めてで、替え玉を入れる際になかなかうまくいかず手こずりました…慣れるまで難しいかもです。

1人が参考にしています
対象商品:
35602804
2023-08-28
用途:
根付のラベラーを探していて同じ物だったので迷わず購入した
株式会社パリヤ 様 (卸売・小売業)

仕事がはかどって助かりました 物を探すとき1番にモノタロウさんから探すようになりました

対象商品:
35602804
2022-05-16
用途:
賞味期限を 表示するため。
卸売・小売業

今は もっと 細かい表示のシールが主流ですが 簡単で 安いのが良いです。

対象商品:
07063856
2022-09-06
用途:
店舗商品の値段付けに
クライムワークス 様 (サービス業)

あともう1桁あるとよかったですが、機能、性能は問題ありません。

対象商品:
07063847
2022-05-05
用途:
商品の日付貼り付け

使用感もよく数字も読みずらくなく軽くて
張り付けやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする