ハンドラベラー ハリッ子

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24082923 品番ハリッコ
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽くて丈夫。簡単操作。

印字桁数(桁)5 段数1 ラベル寸法(1枚)(mm)縦10.4×横18 付属品黒インクローラー×1、お試しラベル(赤二本線)×2巻 材質ABS 質量(g)240
注意
※ラベルは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24082923
2026-03-05
用途:
商品の消費期限表示に使用
津島かまぼこ店 様 (製造業)

印字がきれいで軽くて使いがってのよい商品です。
ラベルテープの装着も簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする