曜日別特売
KQ2LF04-01A-X35 メスエルボ KQ2LF-X35 SMC 24083213

メスエルボ KQ2LF-X35

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじ1/8注文コード24083213品番KQ2LF04-01A-X35
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途おねじ部からの直角方向の配管に。適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじ1/8使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPaねじの種類Rc形状メスエルボ(ボディ)黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75087783
2017-12-09
用途: 小型レギュレーターの取り付け先に使用
triggerhappy

サイズが小さく取り回しがとても良く作業が捗り助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする