※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー用シール
PB-1ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000枚×10巻)
注文コード
24083237
品番
011999003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種別
PB-1
色(柄)
白無地
タイプ
弱粘着タイプ
ラベル寸法(1枚)(mm)
縦10.4×横18
用途
PBハンドラベラー用ラベル