SMC
メスエルボ KQ2LF-X35
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
M5×0.8
注文コード
24083256
品番
KQ2LF06-M5N1-X35
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
おねじ部からの直角方向の配管に。
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
M5×0.8
使用流体
空気、水
周囲温度および使用流体温度(℃)
-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
3
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
ねじの種類
M
形状
メスエルボ
色
(ボディ)黒