かどまるん

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24084524 品番 S4765044
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様カット半径5mm 材質ABS、TPE、ステンレス ブルー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×140×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24084524
2023-10-17
用途:
シールの面取り
株式会社アドビック 様

写真、名刺などの面取り可能とのことで購入しましたが、コピー用紙が
1枚やっと入る隙間しかなく到底写真、名刺の厚みは不可能と感じました。
使用可能な厚さの記述が欲しかったです。

対象商品:
24084567
2017-09-17
用途:
掲示物の角取り
サービス業

今までは鋏で切っていましたが、これで作業時間が短縮でき、角も綺麗に丸くなるので見栄えも良くなりました。

対象商品:
24084567
2016-12-22
用途:
チラシ作成
ナデグコーポレーション 様 (製造業)

カンタンできれいに丸角がつくれます。カッチリとした使用感がGOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする