KQ2T01-U01N1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T01 SMC 24085006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T01

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/8ねじの種類Uni注文コード24085006品番KQ2T01-U01N1
参考基準価格(税別)¥5,430販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類Uni接続ねじ1/8材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする