C20100A-K ホワイトカップ 205ML 100個 サンナップ 24085425 C20100A-K ホワイトカップ 205ML 100個 サンナップ 24085425

ホワイトカップ 205ML 100個

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード24085425 品番C20100A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

7オンスの標準的なペーパーカップです。間伐材を使用しており、環境にも優しい商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
入数100個 材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 白無地 容量(mL)205 直径(Φmm)72.6 高さ(mm)79.3 容量(オンス)7 底径(Φmm)51.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
事務所来客用
株式会社横河ブリッジ 様 (建設業・工事業)

大容量でもコンパクトでスリムなので3セット購入しても場所を取らないところが良いです。

2025-07-11
用途:
特殊ノリの調合時

特殊ノリを混ぜて使用する際に各スタッフごとに個別で作業するため、これくらいのサイズ感がちょうどよく、ノリなので使用後は簡単に処分できるため、コストパフォーマンスもよく、時間が経っても強度が強く安心して使えます。

対象商品:
24085425
2024-08-21
用途:
自動給茶機用に使用
製造業

食堂の自動給茶機用のカップストッカー(ホルダー)に入れて使用しています。
コスパ重視で採用しましたが、ストッカーにもピッタリで、問題なく使用できています。

2025-03-07
用途:
ウォーターサーバーで水を飲むときに使用
株式会社メディカルかるがも 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりしていて、箱で立てて保管できるのがすごくいいです。助かっています

対象商品:
24085425
2024-03-04
用途:
お客様用に使用
風の森接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

一番使いやすいサイズ。コップの素材もしっかりしているので安心です

対象商品:
24085425
2018-07-31
用途:
コーヒーカップに
サービス業

モノタロウさんの方が安いのでよく購入しています。
少々値段が高いですが、しっかりとした作りなので普通に飲む分でしたら水漏れの心配はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする