CH-5BK ペーパーカップホルダー 7オンス用 サンナップ 24085705 CH-5BK ペーパーカップホルダー 7オンス用 サンナップ 24085705 CH-5BK ペーパーカップホルダー 7オンス用 サンナップ 24085705

ペーパーカップホルダー 7オンス用

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード24085705 品番CH-5BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
材質ポリスチレン 適合紙コップ205mL(7oz)用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24085705
2024-05-07
用途:
休憩時
建設業・工事業

黒のホルダーは他ではなかなか売っておらず、見た目も大変よい

対象商品:
24085705
2023-09-20
用途:
休息時に紙コップでの飲料の際に使用
株式会社八戸工業所 様

休息所に紙コップでを使用していたが不安定で持ちにくかったのが改善されて皆に重宝されています。

対象商品:
24085705
2023-05-06
用途:
7オンス カップホルダー
その他業種

連休中にも関わらず注文後、翌日に到着致しました。
市販で7オンスサイズはなかなか販売されておらず
モノタロウさんで販売しているのを見つけ購入致しました。使い勝手もよく長く愛用していきます。

対象商品:
24085705
2023-01-23
用途:
事務作業
コロナ労働組合 様 (製造業)

ちょっとキャシャな感じがしますけど、値段を考えると十分でコスパは最高です。

対象商品:
24085705
2022-09-14
用途:
事務所内
辰和工業株式会社 様 (建設業・工事業)

カップとホルダーを同時に購入、きっちりとセットでき、大満足です。

対象商品:
24085705
2021-02-14
用途:
お寺の熱いお茶を檀信徒さんに配るとき。
サービス業

カップホルダー買うまでは、お茶が熱いので紙コップを二枚重ね使いされて、紙コップの減りが早くて、困ってました。
ホルダーの安定感が、お年寄りにも良かった。もちろん熱さ伝わらないし最高。ただ、使用しない時に重ねて置くのにあまりコンパクトじゃないので星4つです。

対象商品:
24085705
2022-02-05
用途:
コーヒー等

商品が届き開封しました。物はとっても良かったですが、
カップの底面にひび割れ、割れがあり残念です。
なので満足度は普通とさせていただきます。

対象商品:
24085705
2021-12-10
用途:
お客様用
サービス業

1個(積重ねの一番下)だけですが、底が欠けていました。発送前か配送中かはわかりませんが残念です。お安い商品なので不良品での交換手続きや返品の梱包も面倒なので諦めますが・・・

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする