サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
デザイナーズカップ 50個入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
24085845
品番
C1550KD
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
入数
50
容量(mL)
150
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
直径(Φmm)
65.5
高さ(mm)
73
容量(オンス)
5
底径(Φmm)
46.2