サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
デザイナーズカップ 205ml 50個入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
24086238
品番
C2050KD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
入数
50
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
205
直径(Φmm)
72.6
高さ(mm)
79.3
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
51.5