クイックスタンド 赤インク

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24086554 品番QDS-MG アカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)56×86×53 仕様インク収納ポケット付 適合機種クイックデーター7号、8号 サイズ中型 インク色 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24086554 QDS-MG アカ 45319428 QDSS-MGRE クイックデーター スタンド 中型[顔料系] 赤 サンビー クイックデーター スタンド 中型[顔料系] 赤 サンビー 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24086572
2020-11-11
用途:
請求伝票の領収処理
合同会社ISLANDER 様 (サービス業)

インクが付いたスタンプを、そのまま立てて保管出来るので、大変たすかります。

対象商品:
24086572
2020-07-28
用途:
捺印
製造業

軽すぎるのとインクの粘着性が強めなのとでスタンプにくっついてくる。写真に写っていない方向に用途の分からない部分(補充用インク入れ?)があるので、そこに重しになるものを入れて使っている。

使用上問題はないので満足度には反映しないが、正面のロゴマークが最初から傷だらけでかすれていた。

2人が参考にしています
対象商品:
24086396
2020-07-12
用途:
プリント点検
教育・研究機関

収納と利用時のスピードが、格段になり、大変便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする