勘定科目印 単品(その他)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24087132 品番 KS-003-851
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。

ホワイト 寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み) 文字内容ゆうちょ銀行 タイプその他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
振替伝票作成時

はっきりとした字で使いやすいです。既製品なので発注も簡単で助かりました。

2025-04-11
用途:
事務所用
卸売・小売業

会計用で使用してますが、種類が多すぎ自社に合うもの探すのが大変です

1人が参考にしています
対象商品:
24094927
2023-08-29
用途:
帳簿

以前は材質が木の印を使用していましたが、見ずらくなり今回購入しました。
軽くて とても使い易いです

対象商品:
24095505
2021-12-04
用途:
事務作業時
サービス業

使用感は全く問題ありません。最近出番の少ない科目ですが手書きよりはいいです。

対象商品:
24094604
2021-10-18
用途:
帳簿作成

振込がなかったので入金を購入 種類を増やして欲しいです。

対象商品:
24094884
2020-07-08
用途:
台帳の記入

長年使用しており、何個目かわかりませんが。ゴムが溶け始めたので交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする