曜日別特売
MHZL2-10S1-M9NS リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) SMC 24087287

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ品番M9N注文コード24087287品番MHZL2-10S1-M9NS
参考基準価格(税別)¥25,580販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気リード線(m)0.5給油無給油オートスイッチ個数1オートスイッチ品番M9N把持力外径把持力7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする