エンドレススタンプ単品 数字 明朝体

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ3号 文字内容1 注文コード24087315 品番EN-B3
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はサイズ・文字内容・RoHS指令など122種類から選べます 他の種類を見る
サイズ3号 文字内容1 文字種別数字 文字寸法(mm)5.0×3.3 書体明朝体 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
製品のロット番号表示

特定の番号だけ消耗が激しいので、追加で購入しました。
少々割高に感じますが、単品なので仕方ないのかと。
商品は間違いありません。

2025-07-19
用途:
単品で購入できてよかった
製造業

どうしてもセットだとダメージの過多が出てしまうので、単品で購入できるのは助かります。

2025-04-07
用途:
事務作業時
建設業・工事業

文字がくっきり写るので非常に使いやすいです。またとても握りやすいのも助かります

2024-09-18
用途:
商品品番

何回も注文させて頂いております、ただ ゴム印の作られた時期によるのか分からないのですが、今回9番がポロリと直ぐに取れてしまいました、担当者は全部の印ではないのだけれど、たまにポロっと直ぐ取れるのがあると言ってました。糊の接着の関係でしょうか?

2人が参考にしています
対象商品:
49466174
2024-03-27
用途:
捺印用

凄い便利です!
今まで取り寄せで発注しても日数が結構かかってしまうので不便でしたが、数字ごとにバラで頼めて、当日出荷商品なのですぐ届くのが凄く助かります。
リピートさせていただきます!

1人が参考にしています
対象商品:
24087437
2023-01-05
用途:
Lot捺印用

Lot捺印用に、何年も使用しています。
使用頻度が激しいものだけ買い替えしていますが、モノタロウさんで扱っていたので他社から切り替えて購入しました。発送も早く重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
24087412
2023-04-22
用途:
小ロットの袋に押印

単品で売ってくれるのは非常にありがたいのですが、耐油性の方が無いのが残念。
耐油性のセットの物と一緒に使用するので耐久性がどうかな?という感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
24087455
2021-05-21
用途:
出荷箱の生産者No.を押印
(農法) まくり生産組合 様 (農・林・水産業)

本当は、もう少し大きい文字を希望したのですが在りませんでした。でも、連結(エンドレス)できるのは、良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする