KQ2W01-33AP1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W01 SMC 24087535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W01

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/16ねじの種類NPT注文コード24087535品番KQ2W01-33AP1
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT接続ねじ1/16材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする