クイックスタンパー Mタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24088322 品番 QMY-10
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。
耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。
軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。
既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)57×28×59 タイプ インク色顔料 青色 印面サイズ(mm)13×42 グリーン購入法適合 文字内容請求書在中 RoHS指令(10物質対応)対応 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24088322
2023-01-13
用途:
請求書郵送の時に使う。
卸売・小売業

価格の割にすごく丈夫で使いやすいと思いました。他のゴム印も今後注文したいと考えております。

対象商品:
24088322
2021-06-02
用途:
見積、納品、請求書発送
株式会社タクミエンジ 様 (建設業・工事業)

以前使用していたシャチハタXスタンパーと比べお値段は断然安いのに 何ら不便はありません。素晴らしい商品だと思います。ケースも連結出来てデスクの上できちんと並んで見やすく使いやすいです。

対象商品:
24088322
2020-09-03
用途:
請求書の発送
製造業

使用頻度が少ないため、その都度記載していましたが、手ごろな金額で購入できたので助かりました。

対象商品:
24087613
2019-07-08
用途:
FAX送信完了確認
製造業

使いやすいのですが、スタンプ本体にキャップがあればと思います。

対象商品:
24088322
2022-06-16
用途:
請求書発送時
卸売・小売業

透明ケースは必要ない。
以前購入したものには本体に蓋が付いていたので、
その方がかさばらなくて良かった。

対象商品:
24087613
2018-12-07
用途:
FAX済スタンプ FAXのところにおいて使用
株式会社ワイケイシー 様 (卸売・小売業)

FAXをした後に押していますが、下にキャップ状の物がないのに下が
汚れることもなく自立して立っています。片手で軽いタッチで押すことができとても便利です。

対象商品:
24087613
2018-03-13
用途:
事務用

これまではモノスタンパーを使っていましたが、こちらは値段が倍だけにしっかりしていて使い勝手も良い。更にバリエーションが増えると有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする