サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
テクノタッチ回転印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24088505
品番
TK-B06
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
文字種別
欧文
桁数
6連
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×52×170
印字桁数(桁)
6連
書体
明朝体
文字サイズ
特大号
印面サイズ(mm)
15×73
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
号数
特大号
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応