テクノタッチ回転印 欧文日付 明朝体 5連 (年号2連式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24088715 品番 TKA-D02
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ソフトタッチで鮮明な印字
握り種 やすく押しやすいグリップ
豊富な機
堅牢で丈夫な構造

寸法(mm)52×39×111 文字サイズ2号 印面サイズ(mm)約6×35 文字種別欧文日付 印字桁数(桁)5連 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24089153
2024-06-18
用途:
段ボールの検印
株式会社デイリーマーム 様 (卸売・小売業)

大きいサイズのを探していましたが近くのホームセンタになくこちらで購入。
大変助かりました。

対象商品:
24088715
2017-10-02
用途:
PE袋に押印
蒜山ソイル工業有限会社 様

大きく見やすく、綺麗に印字するので買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする