サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
テクノタッチ回転印 欧文4号12連
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24088995
品番
TK-412
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ソフトタッチで鮮明な印字
・ 握り種 やすく押しやすいグリップ
・ 豊富な機
・ 堅牢で丈夫な構造
機種数・品質において他の追随を許さない実績を誇っています。
多頻度の捺印でも鮮明印字が可能です。
文字サイズ
4号
文字種別
欧文
印字桁数(桁)
12連
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×28×88
書体
明朝体
印面サイズ(mm)
約4×49
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※特殊インク(多用途インク)には適していませんのでご使用しないでください。