サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
テクノタッチ回転印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24089056
品番
TK-B04
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
サイズ
縦15×横9mm(1文字)
桁数
4連
印字桁数(桁)
4連
文字サイズ
特大号
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
号数
特大号
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応