曜日別特売
TK-D01 テクノタッチ回転印 欧文日付 明朝体 5連 (年号2連式) サンビー 24089153

テクノタッチ回転印 欧文日付 明朝体 5連 (年号2連式)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字サイズ1号
内容量1個注文コード24089153品番TK-D01
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ソフトタッチで鮮明な印字
握り種 やすく押しやすいグリップ
豊富な機
堅牢で丈夫な構造

寸法(mm)64×40×125文字サイズ1号印面サイズ(mm)約8×44文字種別欧文日付印字桁数(桁)5連書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24089153
2024-06-18
用途: 段ボールの検印
株式会社デイリーマーム卸売・小売業

大きいサイズのを探していましたが近くのホームセンタになくこちらで購入。
大変助かりました。

対象商品 : 24088715
2017-10-02
用途: PE袋に押印
蒜山ソイル工業有限会社

大きく見やすく、綺麗に印字するので買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする