サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
テクノタッチ回転印 英文
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24089178
品番
TK-E48
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
文字種別
英文
桁数
8連
印字桁数(桁)
8連
文字サイズ
4号
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
号数
4号
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応