サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
テクノタッチ回転印 金銭初号7連
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24089232
品番
TK-K07
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
文字サイズ
初号
文字種別
金銭
印字桁数(桁)
7連
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応