サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
テクノタッチ回転印 金銭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24089275
品番
TK-K27
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
文字種別
金銭
桁数
7連
印字桁数(桁)
7連
文字サイズ
2号
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
号数
2号
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応