サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
テクノタッチ回転印 和文日付 縦
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24089406
品番
TK-WD4
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字種別
和文
文字サイズ
4号
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
号数
4号
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応