勘定科目印 単品(資産の部)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24089792 品番 KS-003-1
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。

タイプ資産の部 グリーン 寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み) 文字内容現金 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24090158
2022-12-23
用途:
事務先業
製造業

種類が多く、安くて使いやすい。直ぐ劣化するので、この値段だったら、買い替えやすい。

対象商品:
24089835
2022-04-12
用途:
普段使い
サービス業

科目によっては売ってない場合があるので、今回モノタロウさんで取り扱っていて助かりました。

対象商品:
24089792
2021-12-04
用途:
事務所で使用します
サービス業

安心の使用感で特に支障ありません。定期的に交換しています。

対象商品:
24090158
2021-09-08
用途:
会計伝票処理用
株式会社広吉 様

購入科目印全てに接着剤のようなものがついていて使用開始前にふき取り作業が必要

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
24089792
2017-09-11
用途:
経理事務
サービス業

使いやすいです。インクのつきも良い、使う科目は決まっているので
必要な物だけを買えたのでとても助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする