勘定科目印 単品(負債の部)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24090964 品番 KS-003-201
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。

ピンク 寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み) 文字内容借入金 タイプ負債の部 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
事務所用
卸売・小売業

科目インの種類が多いのですが、欲しいと思ったのがなかったりで大変です

対象商品:
24090982
2024-02-06
用途:
事務作業時
製造業

値段の安さと、種類の多さで、とても助かっています。

対象商品:
24091068
2022-03-24
用途:
事務作業
卸売・小売業

文字がつぶれていたので買い替えしました。店頭には売ってないので助かります。

対象商品:
24091183
2021-12-04
用途:
事務作業時
サービス業

使用感は特に支障なく、劣化する前に交換しておくのがいいですね。

対象商品:
24090964
2017-06-22
用途:
振替伝票記載

最初はセットで買いましたが年数が経つ使えなくなる科目が出てしまい、MonotaRoでいろんな種類が購入できるのを知って助かりました。
欲を言えば他店で同じ値段で購入できるので少しでも安いともっといいんですが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする