シチズン
シチズンの 時計
シチズンの 屋外用掛け時計
屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24096397
品番
4MY611-B19
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式
アナログ
材質
金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)
4
色
シルバー
種類
掛け時計
機能
JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス
寸法(Φ×mm)
500×60(アンテナ部含まず)
使用電池
筒型リチウム電池
電池寿命
約10年
電波時計
〇