シチズン
シチズンの 時計
シチズンの 掛け時計
シチズンの 丸型掛け時計
大型電波掛け時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24096415
品番
8MY463-019
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。
表示方式
アナログ
直径(Φmm)
450
材質
金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)
2.1
色
シルバー
種類
掛け時計
機能
・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替
寸法(Φ×mm)
450×56
使用電池
アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
電波時計
〇