JIT-E61E624P リサイクルインク EPSON対応 IC4CL6162 JIT 24097097

JIT-E61E624P リサイクルインク EPSON対応 IC4CL6162 JIT 24097097
JIT-E61E624P リサイクルインク EPSON対応 IC4CL6162 JIT 24097097
JIT-E61E624P リサイクルインク EPSON対応 IC4CL6162 JIT 24097097
JIT-E61E624P リサイクルインク EPSON対応 IC4CL6162 JIT 24097097
JIT-E61E624P リサイクルインク EPSON対応 IC4CL6162 JIT 24097097
JIT-E61E624P リサイクルインク EPSON対応 IC4CL6162 JIT 24097097
JIT-E61E624P リサイクルインク EPSON対応 IC4CL6162 JIT 24097097

リサイクルインク EPSON対応 IC4CL6162

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24097097品番JIT-E61E624P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)適合PX-203/204/205/503A/504A/603F/605F/675F適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番IC4CL6165インク顔料純正品番IC4CL6162グリーン購入法適合

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする