ぴーも リフィール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24097903 品番 PM5R
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ケシワードぴーも詰替え式の交換テープ。3種類の交換テープは、どの本体ケースにも入ります。

用途修正用品 トラスコ品番856-0073 テープ幅(mm)5 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替え用テープ エコマーク認定番号17 112 016 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24097928
2024-03-05
用途:
発注書の訂正に使ってます。
株式会社 創伸社 様

詰め替え易くてずっと使っています。
接着が上手くいかず残ってしまう時があります。均等に力をかければ大丈夫なのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする