専用補充インキ

(105件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) インク色 適合本体ネーム6、ブラック8、ペアネーム、ネーム6キャプレ、簿記スタンパー用 注文コード24099267 品番XLR-9
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品はインク色・適合本体・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ネームスタンパー用の補充インキです。

適合本体ネーム6、ブラック8、ペアネーム、ネーム6キャプレ、簿記スタンパー用 インク色 タイプ顔料系 印面サイズ(mm)6mm用(適合) RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用になっているXスタンパー、データーネームの補充インキを確かめて、必ず同じ種類・同じ色のインキを正しく補充してください。
※間違ったインキの補充は、商品性能が著しく低下したり、使用できなくなる場合があります。
※スタンプ台には、補充しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
今まで買い直していた
製造業

かすれてきたら今までは本体を買い直してました。数年は使える筐体も変色してきますし。
今回初めて補充インキを購入。
開けてみたら元のより明らかに大きい。間違ったかなと思いつつ、差し込んだらはまりました。
これで正解なのか? 取説に従い一晩寝かしたら綺麗に写るようになりました。
カートリッジサイズが違うのは改変があったからか分かりませんが、せめて何処かしらに製品名の表示して貰えたらと思います。

2026-02-03
用途:
ハンコのインク補充用

仕事用のシャチハタ印鑑で(20年位前に購入)最近 印影が薄くなってきた為、専用インクを探していたのですが、何処にも同じ型式のものが無くあきらめていたところ モノタロウサイトで見つかり おお助かりです。 検索してみるものですね。

2026-01-23
用途:
押印用
株式会社テラダ 様 (製造業)

シャチハタ専用の補充インキです。きれいな発色で見映えもよく、専用品ですからインク漏れもありません。

2025-12-07
用途:
印鑑のインキ補充

このような商品の存在を知りませんでした。印字が薄くなっていましたが、補充して回復しました。

2025-12-03
用途:
シャチハタ押印のためのインク交換
卸売・小売業

シャチハタを何十年も使っていますが
インクを交換し続け、問題なく使えています。

対象商品:
00711523
2025-11-18
用途:
薄くなったらかえる
山口商会 様 (製造業)

カートリッジ式でとても使いやすくなり簡単に交換出来便利です。

2025-07-17
用途:
シャチハタの補充インク
サービス業

定番品。小型で取替えやすいので気に入ってます。長時間使用出来てすごく経済的ですね。

2025-12-26
用途:
シャチハタの印鑑に
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やはり純正の交換タイプでインクを補充するのが一番安心出来ます。すぐ届くのでまたお願いしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする