シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 事務印
ビジネス用G型 赤 済 タテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24099583
品番
X-G9002V2
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シリーズ
Xスタンパー
インク色
赤
印面サイズ(mm)
9.5
対応オプション
補充インキ:XLR-20N
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応