ゴミ袋70L白半透明10枚0.02

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード24099872 品番TSN78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
容量(L)70 白半透明 厚さ(mm)0.02 材質HDPE+META 入数(枚)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24099872
2025-11-05
用途:
大きいゴミ袋に
医療・福祉・介護関連業

厚すぎず、薄すぎず、使いやすいです。70Lと袋に書いてあり親切です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする