RF08 レジ袋無着色半透明省資源 (100枚入) ジャパックス 24100152

レジ袋無着色半透明省資源 (100枚入)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊(100枚)サイズ(号)東日本8/西日本25幅(mm)250(160+90)注文コード24100152品番RF08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
材質HDPE幅(mm)250(160+90)厚さ(mm)0.011半透明高さ(mm)340サイズ(号)東日本8/西日本25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24100143
2021-03-22
用途: ゴミ袋
サービス業

レジ袋有料化でストックがなくなったので購入。スーパーの大きいサイズのレジ袋とだいたい同じか一寸大き目のサイズ感。このサイズの袋はあまり売っていないので助かる。スーパーで一枚5円で買えるとしたらコスト的にはあまり変わらないかもしれないが、畳む手間も要らずコンパクトにストックできるのでなくなったらまた購入すると思う。スケスケなので、これの白バージョンも欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 24100064
2020-07-09
用途: お客様に販売品物を入れてます。
富士フルーツ市場卸売・小売業

同じものが安かったので大量に購入しました。またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする