ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
スタンダードポリ袋70L透明10枚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
24100168
品番
P-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリ袋
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.04
材質
LLDPE
入数(枚)
10