レジ袋無着色半透明省資源 (100枚入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) サイズ(号)東日本12/西日本30 幅(mm)290(180+110) 注文コード24100186 品番RF12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はサイズ・幅など5種類から選べます 他の種類を見る
材質HDPE 幅(mm)290(180+110) 厚さ(mm)0.011 半透明 高さ(mm)380 サイズ(号)東日本12/西日本30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24100143
2021-03-22
用途:
ゴミ袋
サービス業

レジ袋有料化でストックがなくなったので購入。スーパーの大きいサイズのレジ袋とだいたい同じか一寸大き目のサイズ感。このサイズの袋はあまり売っていないので助かる。スーパーで一枚5円で買えるとしたらコスト的にはあまり変わらないかもしれないが、畳む手間も要らずコンパクトにストックできるのでなくなったらまた購入すると思う。スケスケなので、これの白バージョンも欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
24100064
2020-07-09
用途:
お客様に販売品物を入れてます。
富士フルーツ市場 様 (卸売・小売業)

同じものが安かったので大量に購入しました。またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする