曜日別特売
MHZ2-10C3-Y69BL リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10C~) SMC 24100194

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10C~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ品番Y69B注文コード24100194品番MHZ2-10C3-Y69BL
参考基準価格(税別)¥28,160販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気リード線(m)3給油無給油オートスイッチ個数2オートスイッチ品番Y69B把持力内径把持力13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする