とじ太くん3000

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24100213 品番トジタクン3000
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
適合サイズA5長辺〜A3短辺 仕様本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg)1.58 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×165×175 ウォームアップ時間約45秒 最大加工能力厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数約300枚 製本(時間)約45秒、(クーニング時間)約30〜60秒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24100213
2023-11-27
用途:
報告書の作成時
奥野電設株式会社 様 (建設業・工事業)

とても使いやすい。助かっています。操作がかんたんで、失敗することもありません。

1人が参考にしています
対象商品:
24100213
2022-03-23
用途:
報告書製本
文化総合企画株式会社 様

かなりしっかり製本出来ました。使い方も簡単で良い。

1人が参考にしています
対象商品:
24100213
2017-12-26
用途:
建築現場の作業時仕様の図面製本
建設業・工事業

とじた背が固く、本の谷部分が読みづらいが、しっかりした製本ができて満足。
表紙カバーの価格が、もう少し安いと助かる。また、製本厚みに応じて対応できるよう、厚みのバリエーションを増やしてほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする