曜日別特売
A4-24P ホワイト とじ太くん専用カバー 縦綴 ジャパン・インターナショナル・コマース 24100222

とじ太くん専用カバー 縦綴

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)サイズA4規格A4判注文コード24100222品番A4-24P ホワイト
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
厚さ(mm)(表紙)0.2材質紙、ペット樹脂(透明)規格A4判寸法(縦×横)(mm)297×210綴じ幅(mm)(背)24(121~240枚)色(軸)ホワイトサイズA4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24100423
2024-08-15
用途: PC、タブレット講座のテキスト制作
その他業種

今までは手作りで「無線綴じ」のテキストを作っていましたが、制作部数が多くなり、個人の家で道具も少なく作っていると、ものすごく時間がかかります。そこで、前から何かいいものはないかと探していました。
 出来上がりや他のカバーの感じも見たかったのですがそれができなくて残念でしたが、このカバーは想像ができましたのでおもい切って購入。私の場合は「1.5mm」と「3mm」で十分ですが、想像通りで、気に入っています。ただ、他のカバーがどこかで見ることができたらもっといいのですが・・・

2024-10-15
用途: 提出書類のまとめ
サービス業

最初と最後のページに付く糊が無いので仮とじが綺麗に収まる。この糊が無いわりにはしっかりと接着できる

対象商品 : 24100466
2024-04-18
用途: 製本作業
教育・研究機関

目的とする厚みのカバーが迅速に届きました。MonotaRO最高!

対象商品 : 24100256
2024-01-02
用途: 印刷した物をとじるため

個人のコピーしたものをまとめておくのに、部数も少ないので、しかも簡単にきれいな仕上がりになるので、ありがたいです。

対象商品 : 24100292
2023-12-19
用途: テキスト作成
サービス業

ファイルしやすく5年間使用させていただいています!

対象商品 : 24100362
2023-03-13
用途: 刊行物の綴込み作業
千葉県柏市立手賀西小学校教育・研究機関

セットから完了まで短時間で済み、仕上がりもきれい・頑丈で大変満足しています。

対象商品 : 24100362
2021-05-28
用途: 見積提出時
株式会社朝日建装建設業・工事業

糊がしっかり付いているので、
1回でしっかり製本が出来ました。

対象商品 : 24100362
2021-04-15
用途: 受託事業の報告書の製本などに使います
その他業種

手軽に簡易製本ができる。特に納品する冊子の部数が少ないときなどは、印刷から納品まで社内で完結するため、非常に重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする