FAXインクフィルム 2本入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード24100493 品番UX-NR5A4W
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合UX-C204CL/ D26CL/ D26CW/ D56CL/ D56CW/ E205CL/ E205CW/ E306CL/ E306CW/ F10CL/ F10CW/ F12CL/ F12CW/ F14CL/ F14CW/ F104Y/ F15CL/ F15CW/ F24CL/ F24CW/ F25CL/ F25CW/ F250CL/ F250CW/ F34CL/ F34CW/ F50CL/ F50CW/ V501CL/ V501CW/ V502CL/ V502CW/ V503CL/ V503CW/ W30CL/ W30CW/ W31CL/ W31CW/ W55CL/ W55CW/ W60CL/ W60CW/ WB10CL/ WB10CW/ Y301CW/ Y302CL/ Y302CW/ Y303CL/ Y303CW 適合機種メーカーシャープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする